Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Kupplung lang anthrazit Tugra LMB 165 PC C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Kupplung lang anthrazit Tugra LMB 165 PC C2
Artikel-Nr.:
     3517B-92869682
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8094300
EAN/GTIN:
     4018242665501

PC-Kupplung lang anthrazit Tugra LMB 165 PC C2

PC-Kupplung lang. Modullänge 165 mm. Zur Verbindung von zwei Elementen einer Lichtbandanwendung. Mit Nuten zur Aufnahme einer Montageklammer zur Deckenbefestigung. Farbe anthrazit.(RAL 7026).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
165 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 19,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 19,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,43*
€ 23,25*
€ 3,90*
ab € 18,65*
€ 26,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.