| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92875569 Herst.-Nr.: MFH214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylindersensor MFH214 Zylindersensor M12 x 1 / L = 41 mm Schaltabstand 1,8 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 5 m PUR-Kabel IP 65 IP 68 IP 69K 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...85 °C Schaltfrequenz 1000 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,66* | € 120,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,85* | € 120,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,37* | € 125,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|