Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI 5LR610D4OB11AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 4000K DALI 5LR610D4OB11AF
LED-Downlight 4000K DALI 5LR610D4OB11AF
Artikel-Nr.:
     3517B-92951068
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LR610D4OB11AF
EAN/GTIN:
     4058352125915
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K DALI 5LR610D4OB11AF

Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, perforiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 4.860lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Durchmesser: 398mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, graphit (RAL 7037), Zentralmodul, Blindabdeckung, aus Stahlblech, perforiert, weißaluminium (RAL 9006), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,33*
€ 445,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,21*
€ 455,21*
Frei Haus
ab € 395,49*
€ 459,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,70*
€ 474,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,13*
€ 503,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,21*
€ 541,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,92*
€ 538,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,39*
€ 522,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.