Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandal.Leuchte TROJA G2 4000K, DALI #76036201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TROJA G2 Vandal.Leuchte 76036201 SKII 1,6m 1x58W 110o IP65 5500lm 4000K
Pracht TROJA G2 Vandal.Leuchte 76036201 SKII 1,6m 1x58W 110o IP65 5500lm 4000K
Artikel-Nr.:
     3517B-92954532
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     76036201
EAN/GTIN:
     4018098312529
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

Vandal.Leuchte TROJA G2 4000K, DALI #76036201

Vandalismus geschützte LED Leuchte in SKII mit MID-Power LEDs, LED Einheit in der Abdeckung integriert und per PEC System (PRACHT EASY CONNECT) schnell zu montieren. Konverter in Leuchte integriert. Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse mit integriertem decken-/wandseitigem Kabelführungskanal, schlagfeste Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium-Druckguss, weiß, pulverbeschichtet, mit Innensechskant- oder Sicherheits-Verschlussschrauben, umlaufende Silikondichtung, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, die Befestigungsklammern sind nach der Montage der Abdeckung vor unbefugtem Zugriff geschützt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 623,71*
€ 720,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 624,99*
€ 720,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 623,47*
€ 720,83*
Frei Haus
ab € 632,95*
€ 726,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,32*
€ 847,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,00*
€ 818,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.