Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 0034191/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0034191 Signalkabel Beige
Lapp 0034191 Signalkabel Beige
Artikel-Nr.:
     3517B-92957369
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034191/100
EAN/GTIN:
     4044774742595
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8 0034191/100

Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werden, Industrie-Elektronik, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Hervorragend geeignet für kostengünstige Montage wie z.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,92016*
€ 1,14016*
500
€ 65,00*
ab € 0,93706*
€ 1,16706*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9574*
€ 1,2274*
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 3,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2274*
€ 1,46061
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1874*
€ 1,41301
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 122,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,87*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.