Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 840 DALI DN571B LED #97005500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 840 DALI DN571B LED #97005500
LED-Downlight 840 DALI DN571B LED #97005500
Artikel-Nr.:
     3517B-92965044
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97005500
EAN/GTIN:
     8718699970055
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 840 DALI DN571B LED #97005500

D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle und konstantem Lichtstrom, extern, 2600 lm, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=2, UGR19, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,93*
€ 167,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,99*
€ 170,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,72*
€ 173,83*
Frei Haus
ab € 141,25*
€ 179,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,53*
€ 185,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.