Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 2250mm PC SLOIN COV E L2250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L2250 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L2250 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     3517B-92965874
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169348
EAN/GTIN:
     9008709743212
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung 2250mm PC SLOIN COV E L2250

Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2400 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2400 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,00*
€ 85,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,67*
€ 86,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,16*
€ 87,30*
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 89,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,06*
€ 92,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.