Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840, DALI 51MX34DA47S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 840, DALI 51MX34DA47S
LED-Pendelleuchte 840, DALI 51MX34DA47S
Artikel-Nr.:
     3517B-92967089
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX34DA47S
EAN/GTIN:
     4058352605677
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840, DALI 51MX34DA47S

Silica 21Office-Leuchte,LED,7.680lm840,EVG-DALI, direkt/indirekt,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,67*
€ 438,97*
Frei Haus
ab € 370,64*
€ 443,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,97*
€ 522,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,67*
€ 435,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.