Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte Anbau Tugra 15 #7976351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleuchte Anbau Tugra 15 #7976351
Artikel-Nr.:
     3517B-92967204
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7976351
EAN/GTIN:
     4018242652785
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
trilux led feuchtraumleuchte

Feuchtraumleuchte Anbau Tugra 15 #7976351

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht 380 lm. Mit Durchgangsverdrahtung 7 x 1,5 mm2. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,91*
€ 333,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,39*
€ 336,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,54*
€ 355,11*
Frei Haus
ab € 304,51*
€ 358,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,09*
Zubehör
TRILUX
8094100
ab € 13,59*
Zubehör
TRILUX
8100100
ab € 44,24*
Zubehör
TRILUX
8100900
ab € 53,93*
Zubehör
TRILUX
8098900
ab € 30,16*
Zubehör
TRILUX
8116900
ab € 6,08*
Zubehör
TRILUX
8492900
ab € 31,38*
Zubehör
TRILUX
8492700
ab € 35,94*
Zubehör
TRILUX
8088700
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
8118200
ab € 92,10*
Zubehör
TRILUX
8118100
ab € 23,04*
Zubehör
TRILUX
8098100
ab € 206,44*
Zubehör
TRILUX
8093100
ab € 206,64*
Zubehör
TRILUX
8098200
ab € 206,01*
Zubehör
TRILUX
8093200
ab € 206,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.