Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #8004340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #8004340
Artikel-Nr.:
     3517B-92968745
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8004340
EAN/GTIN:
     4018242657506
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #8004340

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,42*
€ 290,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,20*
€ 292,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,06*
€ 309,70*
Frei Haus
ab € 257,11*
€ 312,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,04*
Zubehör
TRILUX
8099000
ab € 30,12*
Zubehör
TRILUX
8117200
ab € 6,52*
Zubehör
TRILUX
8118200
ab € 92,38*
Zubehör
TRILUX
8098100
ab € 206,90*
Zubehör
TRILUX
8093100
ab € 206,93*
Zubehör
TRILUX
8098200
ab € 207,58*
Zubehör
TRILUX
8093200
ab € 207,89*
Zubehör
TRILUX
8094900
ab € 111,84*
Zubehör
TRILUX
8089500
ab € 111,84*
Zubehör
TRILUX
8091800
ab € 130,49*
Zubehör
TRILUX
8095000
ab € 111,83*
Zubehör
TRILUX
8089600
ab € 111,89*
Zubehör
TRILUX
8091600
ab € 131,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.