Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 M 40 NSK-IBSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 M 40 NSK-IBSL
Artikel-Nr.:
     3517B-92969004
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     200383
EAN/GTIN:
     4255686301231
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig DCC 30 M 40 NSK-IBSL

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Messing Größe: M30 x 1,5 Gehäuselänge: 73,5 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
73,5 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 167,66*
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 174,66*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,53*
€ 204,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.