Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandpassfilter CS60-BP-850-D11.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandpassfilter CS60-BP-850-D11.8
Bandpassfilter CS60-BP-850-D11.8
Artikel-Nr.:
     3517B-92969627
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     213022
EAN/GTIN:
     4255686321482

Bandpassfilter CS60-BP-850-D11.8

Bandpassfilter Geeignet für: Vision Sensoren - CS 60 Komponente: Bandpassfilter Durchmesser: Ø 11,8 mm Lichtfarbe: Infrarot Gehäusematerial: Borofloat Transmission: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%) Einfallswinkel AOI: 0 15° Gewicht: 1 g Lieferumfang: Bandpassfilter, 1 O-Ring
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 119,12*
€ 149,60*
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 155,76*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,30*
€ 182,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.