Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DN471B LED #79331900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 16,8 W
Artikel-Nr.:
     3517B-93151333
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     79331900
EAN/GTIN:
     8718699793319
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED-Downlight 3000K DN471B LED #79331900

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2025 lm, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, UGR19, Hochglanzreflektor, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Durchgangsanschluss, 3-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,48*
€ 112,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,37*
€ 113,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,34*
€ 115,88*
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 117,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,43*
€ 125,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.