Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-3722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93153080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-3722
EAN/GTIN:
     4055143935814
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemme wago
reihenklemmen

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-3722

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
abgewinkelt
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,33651*
€ 0,46651*
17 Tage
unbekannt
300
€ 5,90*
ab € 0,3587*
€ 0,4887*
20 Tage
nicht lagernd
300
€ 5,90*
ab € 0,3802*
€ 0,5202*
300
€ 5,95*
ab € 0,40179*
€ 0,54179*
Lager 3517
300
Frei Haus
ab € 0,4476*
€ 0,6076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5176*
€ 0,61594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 182,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.