Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPACT-Verbindungsklemme Ex e,transparent 221-682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93153161
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-682
EAN/GTIN:
     4055143860390
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

COMPACT-Verbindungsklemme Ex e,transparent 221-682

COMPACT-Verbindungsklemme
für alle Leiterarten
für Anwendungen Ex e
max. 6 mm²
2 Leiter
mit Hebeln
Gehäusefarbe transparent
Betriebstemperatur max. 105 °C
6,00 mm²
transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0,5..6 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
440 V
Nennstrom:
37 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,54274*
€ 0,67274*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,5384*
€ 0,7284*
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,6032*
€ 0,7432*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5611*
€ 0,7511*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,5788*
€ 0,7788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7788*
€ 0,92677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7488*
€ 0,89107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5788*
€ 0,68877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-511
ab € 0,734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.