Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,gerade,sw 713-14#4055143778251


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93154674
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-14#4055143778251
EAN/GTIN:
     4055143778251
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THR-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,gerade,sw 713-14#4055143778251

THR-Stiftleiste, 2-reihig
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
im Gurt
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,4308*
€ 235,0404*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,6808*
€ 250,3512*
Frei Haus
ab € 212,1204*
€ 252,8508*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 227,7084*
€ 268,8588*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,97*
€ 270,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,3512*
€ 297,91793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,3408*
€ 286,00555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,2308*
€ 277,54465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,8612*
€ 273,53483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,6808*
€ 249,52015
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 1,74734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.