Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte silbergrau Abd Einsp 3 #7944000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte silbergrau Abd Einsp 3 #7944000
Artikel-Nr.:
     3517B-93166825
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7944000
EAN/GTIN:
     4018242650484
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Führungsschiene
Stromschienen Abdeckung

Abdeckplatte silbergrau Abd Einsp 3 #7944000

Abdeckplatte für eine Einspeisung des 3-Phasen-Schienensystems. Farbe silbergrau Maße (L x B): 109 mm x 56 mm. Höhe 4 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
109 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: führungsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,84*
€ 5,85*
€ 3,90*
ab € 4,34*
€ 6,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.