Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisung schwarz Einsp3PHNOXTS11-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisung schwarz Einsp3PHNOXTS11-205
Einspeisung schwarz Einsp3PHNOXTS11-205
Artikel-Nr.:
     3517B-93166988
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5855900
EAN/GTIN:
     6410014506117
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

Einspeisung schwarz Einsp3PHNOXTS11-205

Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene. Für den kopfseitigen Anschluss des eines Einbau- oder Anbau Stromschienensystems. Farbe schwarz Maße (L x B): 66 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
57
€ 9,45*
ab € 6,09*
€ 8,82*
€ 5,46*
ab € 6,66*
€ 9,65*
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 10,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 11,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-2
ab € 48,23*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-2
ab € 96,48*
Zubehör
Nordic Aluminium
19104102
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.