Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte HCL, DALI, ws Solegra D3 #7935162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte HCL, DALI, ws Solegra D3 #7935162
LED-Deckenleuchte HCL, DALI, ws Solegra D3 #7935162
Artikel-Nr.:
     3517B-93167725
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7935162
EAN/GTIN:
     4018242647347
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Deckenleuchte HCL, DALI, ws Solegra D3 #7935162

Runde LED-Deckenleuchte in geradliniger, zylindrischer Bauform. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Durch einen optionalen, farbigen Profilrahmen (ZP) kann die Mantelfläche der Abdeckwanne individualisiert werden. Zur Deckenmontage sowie abgehängten Montage über optionales Zubehör geeignet. Die Befestigung der Abdeckung mit dem Leuchtenkörper erfolgt mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik mit Verdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.322,84*
€ 1.467,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.325,92*
€ 1.479,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.405,64*
€ 1.566,10*
Frei Haus
ab € 1.416,17*
€ 1.581,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,10*
€ 1.863,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,08*
€ 1.849,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,20*
€ 1.774,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,00*
€ 1.726,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,64*
€ 1.672,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7131400
ab € 171,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.