Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaschierungsring weiß SNS RC07 SPdrm340 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaschierungsring weiß SNS RC07 SPdrm340 01
Artikel-Nr.:
     3517B-93168372
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8183900
EAN/GTIN:
     4018242676026

Kaschierungsring weiß SNS RC07 SPdrm340 01

Sanierungsplatte, zur Abdeckung bereits vorhandener Deckenausschnitte in der Sanierungsanwendung. Für runde Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C07. Für Deckenausschnitte Ø 290 - 340 mm. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
370 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,97*
€ 57,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 57,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,02*
€ 60,58*
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 62,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.