Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 3000K DALI 306501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 3000K DALI 306501
LED-Lichtleiste 3000K DALI 306501
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-93357336
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     306501
EAN/GTIN:
     8021944122551
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

LED-Lichtleiste 3000K DALI 306501

Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bestehend aus: Leuchtengehäuse aus gezogenem pulverbeschitigten Aluminium ( Weiss). Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Symmetrische Optiken (S/EW-S/W), asymmetrisch rechts (A/M R), asymmetrisch links (A/M L) und doppelt asymmetrisch (2A/M).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 341,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,26*
€ 342,27*
Frei Haus
ab € 287,00*
€ 344,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,43*
€ 397,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310551
ab € 5,68*
Zubehör
Performance In Lighting
310550
ab € 4,52*
Zubehör
Performance In Lighting
310934
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.