Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Leiterplattenkl. 10mm²,Maß7,5mm,rt 746-2303/000-005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93367047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     746-2303/000-005
EAN/GTIN:
     4055144034585
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

2-Leiter-Leiterplattenkl. 10mm²,Maß7,5mm,rt 746-2303/000-005

2-Leiter-Leiterplattenklemme
10 mm²
Rastermaß 7,5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
10,00 mm²
rot
Weitere Informationen:
Höhe:
36,9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
50 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,008*
€ 123,818*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,44*
€ 129,03*
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 134,33*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,10*
€ 143,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,69*
€ 144,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,03*
€ 153,5457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,42*
€ 152,8198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,56*
€ 145,8464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,39*
€ 138,5041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,44*
€ 126,6636
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03659*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 1,998*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,382*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.