Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung für GE 9030 706-5030/300-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93367066
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-5030/300-200
EAN/GTIN:
     4055143985994
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung für GE 9030 706-5030/300-200

Systemleitung
für GE Fanuc 9030
16 Digitalein- oder -ausgänge
Länge 2 m
Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,46*
€ 117,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,0802*
€ 121,5002*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,75*
€ 123,65*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,05*
€ 124,60*
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 128,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.