| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93367100 Herst.-Nr.: 774-5001/101-000 EAN/GTIN: 4066966301984 |
|
|
| | |
| konfektionierte Y-Leitung Eca,Kod. A,sw 774-5001/101-000 konfektionierte Y-Leitung Eca Kod. A H05VV-F 3G 2,5 mm² 0,8 m 2,50 mm² schwarz Weitere Informationen: | | Mechanische Codierung: | ja | Kabeltyp: | H05VV-F | Kabeldurchmesser: | 9,2..11,4 mm | Mantel-Farbe: | schwarz | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Leiternennquerschnitt: | 2,5 mm² | Art der Verriegelung: | im Steckverbinder integriert | Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: | 105 °C | Leitung dauertemperaturbeständig bis: | 70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,32* | € 34,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,3769* | € 34,1069* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,29* | € 35,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,12* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|