Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementklemme Widerstand 5K1,gr 870-540/281-707


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-93367380
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-540/281-707
EAN/GTIN:
     4050821868439
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen

Bauelementklemme Widerstand 5K1,gr 870-540/281-707

Bauelementklemme
Doppelstock
mit Widerstand 5K1
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,92*
€ 268,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 222,77*
€ 268,65*
Frei Haus
ab € 223,74*
€ 270,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,06*
€ 318,9914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,93*
€ 315,2667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,05*
€ 304,6995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,93*
€ 295,0367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,92*
€ 262,8948
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.