Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/601-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-93367516
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2300/601-200
EAN/GTIN:
     4045454883072
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps-verbindungskabel 2m
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/601-200

Systemleitung
für Siemens S7-300
6 Analogein- oder -ausgänge, Strom
Länge 2 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,66*
€ 158,58*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,82*
€ 164,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 192,73*
Frei Haus
ab € 163,16*
€ 199,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,09*
€ 221,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,73*
€ 229,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.