| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93367722 Herst.-Nr.: 706-3140/400-100 EAN/GTIN: 4055143980340 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Schneider Modicon Quantum 706-3140/400-100 Systemleitung für Schneider Modicon Quantum 8 Analogeingänge Strom Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,25 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,46* | € 227,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,9398* | € 233,5398* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,28* | € 240,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,52* | € 243,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,16* | € 250,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|