Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Schneider Modicon M340 706-3340/201-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93367740
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-3340/201-300
EAN/GTIN:
     4055143980531
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Schneider Modicon M340 706-3340/201-300

Systemleitung
für Schneider Modicon M340
16 Digitalausgänge für höhere Spannungen, Var. 1
Länge 3 m
Leiterquerschnitt 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,94*
€ 162,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,1724*
€ 167,9124*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,16*
€ 172,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 174,61*
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 181,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.