| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93660015 Herst.-Nr.: 6038523 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV320XXHGDRAMX02500 Füllstandsensoren, LBV300, LBV320-XXHGDRAMX02500, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 2.500 mm, Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 40 °C ... +150 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.454,63* | € 1.621,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.463,46* | € 1.627,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.471,96* | € 1.642,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|