Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AFM60A-BDAA016384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93662545
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1084787
EAN/GTIN:
     4047084387876
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AFM60A-BDAA016384

Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-BDAA016384, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 745,27*
€ 806,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,81*
€ 807,48*
Frei Haus
ab € 756,52*
€ 814,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,94*
€ 960,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,50*
€ 956,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,41*
€ 933,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,62*
€ 914,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,27*
€ 886,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.