| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93662617 Herst.-Nr.: 1037867 EAN/GTIN: 4047084285462 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder AFM60A-S1AK008192 Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S1AK008192, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | SSI | Anzahl der Umdrehungen: | 4096 | Durchmesser der Welle: | 6 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 657,40* | € 752,16* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,58* | € 752,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 664,62* | € 759,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|