| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93668909 Herst.-Nr.: 8362500 EAN/GTIN: 4018242930678 |
|
|
| | |
| Blindabdeckung 54,5mm, weiß 07650IP BL L5 01 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50. Aus PVC. Farbe weiß (RAL 9016). Länge 54,5 mm. Insbesondere für Sanierungsanwendungen. Mit Dichtungssteg. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Blindabdeckung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Länge: | 55 mm | Breite: | 62 mm | Höhe: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,84* | € 5,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,87* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,35* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|