| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93685117 Herst.-Nr.: 6058495 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung DOL-1205-G05MRN Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, DOL-1205-G05MRN, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: Ecolab, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 5 m, 5-adrig, PP, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende, Hinweis: Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z. Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 5 mm | Schutzmantel: | sonstige | Mantel-Farbe: | grau | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,53* | € 33,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,53* | € 33,80* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,97* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|