| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93685829 Herst.-Nr.: 1128275 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DLS40E-BAAV00200 Inkremental-Encoder, DLS40, DLS40E-BAAV00200, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 6 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 2 m, Impulse pro Umdrehung: 200 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 6 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,38* | € 110,90* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 87,89* | € 111,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,49* | € 115,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|