Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DUS60E-S7KK0AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-93686639
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1084209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DUS60E-S7KK0AAA

Inkremental-Encoder, DUS60, DUS60E-S7KK0AAA, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 3/8"
x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Ausgangsfunktion: Kanäle A und B, Flanschart / Drehmomentstütze: Klemmflansch mit 3 x M3 3 x M4, Schaltfrequenzfilter: nein
Weitere Informationen:
Signalausgänge des Drehgebers:
A+B
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,82*
€ 300,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,30*
€ 300,90*
Frei Haus
ab € 258,40*
€ 303,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,75*
€ 330,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.