Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stab mit Flächenlicht 200mm ww 20202930102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stab mit Flächenlicht 200mm ww 20202930102
Artikel-Nr.:
     3517B-93753192
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202930102
EAN/GTIN:
     4051268208611
Suchbegriffe:
LED Stab
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 2700k

LED-Stab mit Flächenlicht 200mm ww 20202930102

Steckbarer LED-Stab mit homogenem Flächenlicht im Aluminiumprofil, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 3m die Stäbe zusammenstecken, optionales Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste led, lichtleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,81*
€ 33,81*
€ 3,90*
ab € 27,11*
€ 38,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20805005101
ab € 67,31*
Zubehör
Hera
ab € 42,28*
Zubehör
Hera
61500050521
ab € 38,61*
Zubehör
Hera
61500050522
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.