Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe Set 2400mm xw 61059610134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe Set 2400mm xw 61059610134
Artikel-Nr.:
     3517B-93753200
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61059610134
EAN/GTIN:
     4051268207492
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe Set 2400mm xw 61059610134

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe extra warm weiß ca. 2700 K mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
8,7 W
Lichtstrom je Meter:
870 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,56*
€ 110,43*
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 114,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
20805005101
ab € 67,31*
Zubehör
Hera
ab € 42,28*
Zubehör
Hera
61500050521
ab € 38,61*
Zubehör
Hera
61500050522
ab € 47,82*
Zubehör
Hera
61500031101
ab € 6,94*
Zubehör
Hera
61500030501
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.