| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93765389 Herst.-Nr.: 1SFA898211R7000 EAN/GTIN: 7320500501443 |
| |
|
| | |
| Softstarter 160kW 690V PSTX170-690-70 Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 170 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 208..690 V | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 45 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 90 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 90 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 160 kW | Funktion: | Wendestarter | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.286,67* | € 2.394,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.320,22* | € 2.418,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.459,36* | € 2.580,10* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.493,09* | € 2.665,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.600,11* | € 2.712,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|