Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung opal 2m DCL-Z-A1U1 AOB/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung opal 2m DCL-Z-A1U1 AOB/2000
Abdeckung opal 2m DCL-Z-A1U1 AOB/2000
Artikel-Nr.:
     3517B-93767043
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663658
EAN/GTIN:
     4043544792969
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung opal 2m DCL-Z-A1U1 AOB/2000

Diffusorabdeckung A1/U1 opal bündig (Länge: 2000 mm), Acrylglasprofil opal bündig aus Polycarbonat, geeignet für DecoLine-Profile A1/U1, werkzeugloses Einrasten in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 2000 x 16 x 3 mm
Gewicht: 0.066 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,46*
€ 21,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 21,26*
€ 3,90*
ab € 16,41*
€ 23,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.