Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight PSU,2300 lm,830 DN142B 20S #50294999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight PSU,2300 lm,830 DN142B 20S #50294999
LED-Downlight PSU,2300 lm,830 DN142B 20S #50294999
Artikel-Nr.:
     3517B-93767856
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50294999
EAN/GTIN:
     8720169502949
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Downlight PSU,2300 lm,830 DN142B 20S #50294999

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2300 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM?5, UGR19, Facettierter Reflektor, Polykarbonat
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 4-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,98*
€ 65,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 65,24*
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 67,09*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,63*
€ 80,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.