Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron Business 4Bus71011C2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron Business 4Bus71011C2BK
Artikel-Nr.:
     3517B-93768368
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1347011205BK
EAN/GTIN:
     4015394304234
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron Business 4Bus71011C2BK

AMTRON® 4Business 710 die Wallbox für das professionelle Laden im gewerblichen Bereich. Mit flexibler Backendanbindung via OCPP ermöglicht die MENNEKES Wallbox AMTRON® 4Business 710 Fernüberwachung, -steuerung und umfassende Abrechnungsoptionen. Optional kann sie mit dem MENNEKES Abrechnungsservices MENNEKES ativo betrieben werden. Die Wallbox verfügt über einen integrierten MID-Zähler, der sich bequem von außen ablesen lässt.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
11 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Breite:
168 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 873,93*
€ 991,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 867,37*
€ 991,72*
Frei Haus
ab € 883,16*
€ 1.000,38*
€ 5,95*
ab € 999,21*
€ 1.125,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,19*
€ 1.179,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,84*
€ 1.151,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,69*
€ 1.103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,99*
€ 1.074,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,93*
€ 1.039,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18649
ab € 36,01*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18650
ab € 35,90*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18640
ab € 36,21*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18642
ab € 35,98*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18641
ab € 36,03*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18660
ab € 10,34*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18665
ab € 67,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.