Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter CSS 0.75-1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93769230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201509
EAN/GTIN:
     4063151265373
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter

Drehzahlstarter CSS 0.75-1/3

Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 230 V AC und 0,75 kW, einstellbaren Motorschutz, Analogeingang, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, einphasiger Lasteingang
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Nennstrom:
9,1 A
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, sanftanlasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 159,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,76*
€ 159,62*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,48*
€ 161,48*
Frei Haus
ab € 137,48*
€ 165,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,95*
€ 175,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1276909
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.