Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 3000K sw 9506AD.833.500.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 16 W, 9506AD.833.500.001 2200 lm, 830, sw, Lichtband, 5-pol.
RZB LINEDO, 16 W, 9506AD.833.500.001 2200 lm, 830, sw, Lichtband, 5-pol.
Artikel-Nr.:
     3517B-93854065
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AD.833.500.001
EAN/GTIN:
     4051859633051
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 3000K sw 9506AD.833.500.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung doppelt asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,75*
€ 161,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,07*
€ 161,68*
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 166,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,02*
€ 174,50*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 143,14*
€ 174,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982717.000
ab € 12,69*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.3
ab € 90,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.3
ab € 72,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.7
ab € 140,53*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,31*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.6
ab € 140,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.6
ab € 140,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.