Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CMS3518P0600FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-93957141
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104591
EAN/GTIN:
     4012196471003
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CMS3518P0600FT

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1,75 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,6325*
€ 14,6325*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,82*
€ 14,82*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,1579*
€ 14,923*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,0695*
€ 15,0695*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 15,086*
€ 15,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,086*
€ 17,95234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.