| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93959842 Herst.-Nr.: 101009 EAN/GTIN: 4260346531170 |
|
|
| | |
| Reflektorschirm tiefstr. für 101X01 101009 Zubehör SET für die Veränderung des Abstrahlwinkels von 120° auf 60° mithilfe eines PC Reflektorschirmes (transparent). Befestigung: über enthaltenden Clip-Abdeckrahmen, Zubehör SET besteht aus: 1x Clip-Abdeckrahmen, 1x PC Reflektor (transparent), 3x Reflektorbefestigungsschrauben, 1x Sicherungsseil, 2x Sicherungsseilschrauben Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | strukturiert | Höhe/Tiefe: | 153 mm | Durchmesser: | 315 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,78* | € 30,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,93* | € 31,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,89* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|