Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-93965955 Herst.-Nr.: ATV320U22S6C EAN/GTIN: 3606480966811 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 2,2kW,600V,Kompakt ATV320U22S6C Frequenzumrichter Altivar ATV320. 3 phasig, Motorleistung 2,2kW, Nennspannung 600V. Schlupfkompensation automatisch, unabhängig von der Last - einstellbar von 0-300% - Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte). Ohne EMV-Filter. Mit Lüfter. Erfüllt einfache und erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 525..600 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 600 V | Nennausgangsstrom I2N: | 3,9 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 2,2 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 2,2 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 610,68* | € 658,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 613,91* | € 658,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 601,24* | € 663,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 618,37* | € 664,49* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,48* | € 760,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|