Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussdose mit WiFi-Steuergerät ZAR+LLWRC/05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanschlussdose mit WiFi-Steuergerät ZAR+LLWRC/05
Artikel-Nr.:
     3517B-93967060
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7853600
EAN/GTIN:
     4018242637348
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
trilux lichtmanagement

Deckenanschlussdose mit WiFi-Steuergerät ZAR+LLWRC/05

Deckenanschlussdose, eckig, schwarz. WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Funk-Signalreichweite: > 15 m. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 32 DALI- und 50 Funkteilnehmern.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
361 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,47*
€ 413,38*
Frei Haus
ab € 345,48*
€ 417,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,25*
€ 463,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.