| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95019574 Herst.-Nr.: 06240015013 EAN/GTIN: 3597470095775 |
| |
|
| | |
| Flechtschlauch Push-Back -Effekt Pliosil PET 50 gr Schützen Sie ihre Leitungen vor Beschädigungen und schaffen Sie gleichzeitig Ordnung durch bündeln mehrere Leitungen mit SES Sterling Flechtschlauch Pliosil PET 50 gr. 50 mm lichte Weite für Ihre Kabel. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 50 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Temperatur: | -50..130 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 71,1375* | € 90,1575* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,23* | € 99,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,69* | € 103,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,1692* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|