Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung 6-kant Pg 36/M50 836250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung 6-kant Pg 36/M50 836250
Artikel-Nr.:
     3517B-95050614
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     836250
EAN/GTIN:
     4050366037512
Suchbegriffe:
Erweiterungsring

Erweiterung 6-kant Pg 36/M50 836250

Erweiterung Sechskant - Pg- auf M-Gewindem aus vernickeltem Messing, zum Wechsel von Pg-Anschlussgewinde auf größeres M-Innengewinde, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 150 °C, Anschlussgewinde Pg36 auf M50x1,5
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 5,3948*
€ 6,7348*
25
Frei Haus
ab € 5,6352*
€ 6,9952*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7348*
€ 8,01441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5648*
€ 7,81211
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,4148*
€ 7,63361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1448*
€ 7,31231
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,3948*
€ 6,41981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 168,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.