Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr PA6 Standardver.grau PARNG-36G


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95052252
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PARNG-36G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
reiku wellenrohr
wellrohr

Wellrohr PA6 Standardver.grau PARNG-36G

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
42,5 mm
Innendurchmesser:
35,8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 302,9202*
€ 361,4001*
Frei Haus
ab € 304,6302*
€ 365,0103*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,4001*
€ 430,06612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,7302*
€ 429,26894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,1203*
€ 417,83316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,9801*
€ 401,00632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,9202*
€ 360,47504
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 10,09734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.